7812 21 21 Einschraubdrosselverschraubung, G1/2IG, VA
Legris Einschraubdrosselverschraubung, G1/2IG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7812 21 21
Rubix:475516
EAN:0820099334028

Produktdetails : 7812 21 21 Einschraubdrosselverschraubung, G1/2IG, VA
Anwendung: Robotik, Automobiltechnik, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Box: 1
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.261
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: 0
O-Ring-Material: FKM
Menge pro Box: 1
Form: Durchflussregler Edelstahl Banjo weiblich bidirektional
Spezifikationen Met: ROHS, REACH, FDA Regl. N° 1935/2004
Gewicht: 0.261
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 261 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 282 g |
| Typ | 7812 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
