7984 04 10 Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 4mm x G1/8
Legris Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 4mm x G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7984 04 10
Rubix:475568
EAN:0820099339092

Produktdetails : 7984 04 10 Einschraub-Rückschlagventil mit Blitzanschluss 4mm x G1/8
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: G 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Größe: 4 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 28,5
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,015
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: G 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Größe: 4 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zulauf Version
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Höhe: 28,5
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximale Durchflussmenge: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil, männlich
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,015
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 175 g |
| Typ | 7984 |
| Anschlusstyp | 10-32 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
208,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
