7140 21 21 Messing DRV mit AG-IG G1/2

Legris Durchflussregler BSP parallel metrisch 7140

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7140 21 21
Rubix:168139
Hersteller:7140 21 21
EAN:0820099324579
7140 21 21 Messing DRV mit AG-IG G1/2

Technische Zusammenfassung

Typ7140
Anschlusstypg1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7140 21 21 Messing DRV mit AG-IG G1/2


Ringstutzen mit versenkter Einstellschraube, Steckverbindung:– zuverlässige und progressive Einstellung, – Sicherungskontermutter garantiert Stabilität der Einstellung, – robuste Konstruktion für größere Langlebigkeit, – behandelter Messingkörper extrem widerstandsfähig, geeignet für den Einsatz in aggressivem Umfeld – Temperatur, Funkenflug, Korrosion.
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 23
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.238

Stärken

• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht238 g
Gewicht der Verpackung1221 g
Typ7140
Anschlusstypg1/2
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
246,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
292,80 € inkl. MwSt.