7776 12 00 Druckregelventil, Schottmontage, mit Blitzanschluss - 12mm

Legris Druckregelventil, Schottmontage, mit Blitzanschluss - 12mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7776 12 00
Rubix:111600
Hersteller:7776 12 00
EAN:0820099332192
7776 12 00 Druckregelventil, Schottmontage, mit Blitzanschluss - 12mm

Technische Zusammenfassung

Typdurchflussregulierung
Anschlusstypmetrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7776 12 00 Druckregelventil, Schottmontage, mit Blitzanschluss - 12mm


Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 12 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 71
Hex Größe: 32
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.192

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht185 g
Gewicht der Verpackung210 g
Typdurchflussregulierung
Anschlusstypmetrisch
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
47,15 exkl. MwSt.
/ Stück
56,11 inkl. MwSt.