7300 08 10 Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 8mm, G1/8

Legris Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 8mm, G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7300 08 10
Rubix:475449
Hersteller:7300 08 10
EAN:0820099325248
7300 08 10 Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 8mm, G1/8

Technische Zusammenfassung

Typ7300
Anschlusstypg1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7300 08 10 Druckregelventil in Schwenkverschraubung, 8mm, G1/8


Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Menge pro Karton: 1
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.048

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht48 g
Gewicht der Verpackung56 g
Typ7300
Anschlusstypg1/8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
58,28 exkl. MwSt.
/ Stück
69,35 inkl. MwSt.