7771 10 10 Drosselrückschlagventil für Leitungseinbau, G1/8IG

Legris Drosselrückschlagventil für Leitungseinbau, G1/8IG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7771 10 10
Rubix:475498
EAN:0820099331485
7771 10 10 Drosselrückschlagventil für Leitungseinbau, G1/8IG

Technische Zusammenfassung

Typ7771
Anschlusstypg1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7771 10 10 Drosselrückschlagventil für Leitungseinbau, G1/8IG


Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 44,5
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,045

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Gewicht der Verpackung53 g
Typ7771
Anschlusstypg1/8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84813099
30,01 exkl. MwSt.
/ Stück
35,71 inkl. MwSt.