0121 34 17 Doppelnippel, R1 - R3/8, MS vernickelt
Legris Doppelnippel, R1 - R3/8, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0121 34 17
Rubix:473846
Hersteller:0121 34 17
EAN:0820099110998

Produktdetails : 0121 34 17 Doppelnippel, R1 - R3/8, MS vernickelt
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1 / R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.127
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1 / R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.127
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 675 g |
| Typ | 121 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 36 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
97,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
