1821 18 18 Doppelnippel, NPT3/8, Edelstahl
Legris Doppelnippel, NPT3/8, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1821 18 18
Rubix:162978
Hersteller:1821 18 18
EAN:0820099193366

Produktdetails : 1821 18 18 Doppelnippel, NPT3/8, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 3/8
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.031
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 3/8
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.031
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 68 g |
| Typ | 1821 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,96 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
48,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
