1821 22 22 Doppelnippel, NPT1/2, Edelstahl
Legris Doppelnippel, NPT1/2, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1821 22 22
Rubix:177975
Hersteller:1821 22 22
EAN:0820099193458

Produktdetails : 1821 22 22 Doppelnippel, NPT1/2, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.056
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.056
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 121 g |
| Typ | 1821 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,34 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
68,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
