Referenzen
Parker:3126 56 00
Rubix:1750395
Hersteller:3126 56 00
EAN:0820099231440


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer |
|---|---|
| Typ | 3126 56 00 blanking plug 1/4 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
Produktdetails : 3126 56 00 BLANKING PLUG 1/4
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zum Endanschlag
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauch I.D.
Anschluss 1 Größe: 1/4" (I.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Stecker
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transportwesen, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 50
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.001
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen zum Endanschlag
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauch I.D.
Anschluss 1 Größe: 1/4" (I.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Stecker
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transportwesen, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 50
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.001
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Typ | 3126 56 00 blanking plug 1/4 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 56 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
74,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort