Referenzen
Parker:0205 48 00
Rubix:1750443
EAN:0820099132549

Produktdetails : 0205 48 00 BLG PLUG 2 NPT SKT BRASS
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.431
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.431
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 431 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 444 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 205 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Rohraußendurchmesser | 30 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
