4202 20 27 30 Axialventil, 20mm - G3/4 EPDM
Legris Axialventil, 20mm - G3/4 EPDM
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4202 20 27 30
Rubix:475160
EAN:0820099294247

Produktdetails : 4202 20 27 30 Axialventil, 20mm - G3/4 EPDM
Betätigungsart: Luftsteuerung
Anwendung: Schmierkreise, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Kunststoffspritzguss, Gummiindustrie, Textil, Druck, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp 3/4
Anschlussgröße: Rp 3/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Elektrischer Anschluss: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft, Öl, Wasser
Funktion: 2-Wege normal geschlossen (NC), normal geschlossen (NC)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebenszyklus: Aktiv
Maximale Durchflussrate: 11 Kv in m3/h
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.04
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Maximaler Steuerdruck: 8
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Minimaler Steuerdruck: 4,2
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: 2
O-Ring-Material: EPDM
Betriebsart: Elektropneumatisch vorgesteuert, pneumatisch
Düsengröße: 20
Anschlussart: G 1/8
Anschlussart: Gewinde
Produkttyp: Axialventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Inline
Gestalt: Normal geschlossenes Axialventil mit EPDM-Dichtung, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2014/68/EU (Modul PED A - Durchmesser gleich oder größer als 32 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - für pneumatische Betriebsversionen
Schaltoption: Ohne Erkennung
Technologie: Fluid- und Gas-Handling, Prozesssteuerung, Pneumatik
Vakuum-Druckstufe: 97
Gewicht: 1,5, 3,307
Anwendung: Schmierkreise, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Kunststoffspritzguss, Gummiindustrie, Textil, Druck, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp 3/4
Anschlussgröße: Rp 3/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Elektrischer Anschluss: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft, Öl, Wasser
Funktion: 2-Wege normal geschlossen (NC), normal geschlossen (NC)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebenszyklus: Aktiv
Maximale Durchflussrate: 11 Kv in m3/h
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.04
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Maximaler Steuerdruck: 8
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Minimaler Steuerdruck: 4,2
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: 2
O-Ring-Material: EPDM
Betriebsart: Elektropneumatisch vorgesteuert, pneumatisch
Düsengröße: 20
Anschlussart: G 1/8
Anschlussart: Gewinde
Produkttyp: Axialventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Inline
Gestalt: Normal geschlossenes Axialventil mit EPDM-Dichtung, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2014/68/EU (Modul PED A - Durchmesser gleich oder größer als 32 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - für pneumatische Betriebsversionen
Schaltoption: Ohne Erkennung
Technologie: Fluid- und Gas-Handling, Prozesssteuerung, Pneumatik
Vakuum-Druckstufe: 97
Gewicht: 1,5, 3,307
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1606 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1701 g |
| Typ | 4202 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
