4222 15 21 20 Axialventil, 15mm - G1/2 VIT
Legris Axialventil, 15mm - G1/2 VIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4222 15 21 20
Rubix:475179
Hersteller:4222 15 21 20
EAN:0886357153169

Produktdetails : 4222 15 21 20 Axialventil, 15mm - G1/2 VIT
Betätigungsart: Luftsteuerung
Anwendung: Kunststoff-Spritzguss, Schmierkreise, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Gummiindustrie, Textil, Druck, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp 1/2
Anschlussgröße: Rp 1/2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Elektrischer Anschluss: n/a
Für Fluidtypen: Druckluft, Öl, Wasser
Funktion: 2-Wege doppeltwirkend, doppeltwirkend
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebenszyklus: Aktiv
Maximale Durchflussmenge: 6,5 Kv in m3/h
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.04
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Maximaler Steuerdruck: 8
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Minimaler Steuerdruck: 3
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: 2
O-Ring-Material: FKM
Betriebsart: Elektropneumatisch vorgesteuert, pneumatisch
Düsengröße: 15
Anschlussart: G 1/8
Anschlussart: Gewinde
Produkttyp: Axialventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Inline
Gestalt: Doppeltwirkendes Axialventil mit FKM-Dichtung innen
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EG (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2014/68/EU (Modul PED A - Durchmesser gleich oder größer als 32 mm), REACH DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EG (ATEX) - für pneumatische Betriebsversionen
Schaltoption: Ohne Erkennung
Technologie: Fluid- und Gas-Handling, Prozesssteuerung, Pneumatik
Vakuum-Druckstufe: 97
Gewicht: 0.800, 1.764
Anwendung: Kunststoff-Spritzguss, Schmierkreise, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Gummiindustrie, Textil, Druck, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp 1/2
Anschlussgröße: Rp 1/2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Elektrischer Anschluss: n/a
Für Fluidtypen: Druckluft, Öl, Wasser
Funktion: 2-Wege doppeltwirkend, doppeltwirkend
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebenszyklus: Aktiv
Maximale Durchflussmenge: 6,5 Kv in m3/h
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.04
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Maximaler Steuerdruck: 8
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Minimaler Steuerdruck: 3
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: 2
O-Ring-Material: FKM
Betriebsart: Elektropneumatisch vorgesteuert, pneumatisch
Düsengröße: 15
Anschlussart: G 1/8
Anschlussart: Gewinde
Produkttyp: Axialventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Inline
Gestalt: Doppeltwirkendes Axialventil mit FKM-Dichtung innen
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EG (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2014/68/EU (Modul PED A - Durchmesser gleich oder größer als 32 mm), REACH DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EG (ATEX) - für pneumatische Betriebsversionen
Schaltoption: Ohne Erkennung
Technologie: Fluid- und Gas-Handling, Prozesssteuerung, Pneumatik
Vakuum-Druckstufe: 97
Gewicht: 0.800, 1.764
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1027 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1064 g |
| Typ | 4222 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
