0171 03 10 03 Mini Verschlusskupplung, DN3, R1/8, rot
Legris Außengewinde BSP Kegel 0A71
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0171 03 10 03
Rubix:169023
Hersteller:0171 03 10 03
EAN:0820099127309

Produktdetails : 0171 03 10 03 Mini Verschlusskupplung, DN3, R1/8, rot
Mit einer Sonde zu einer Schnellkupplung zusammengesetzt.
Kompakt und leicht, passend zu allen Druckluftanlagen.
Kompakt und leicht, passend zu allen Druckluftanlagen.
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Farbe: ROT
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Nenndurchmesser (dn): 3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.02
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Farbe: ROT
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Nenndurchmesser (dn): 3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.02
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 209 g |
| Typ | 171 |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
184,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
