0132 10 60 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 10mm u. Schlauch 3/8

Legris Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 10mm u. Schlauch 3/8

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:0132 10 60
Rubix:166568
Hersteller:0132 10 60
EAN:0820099116471
0132 10 60 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 10mm u. Schlauch 3/8
Technische Zusammenfassung
Typselbstbefestigende widerhakenverschraubung (schnellverschraubung)
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0132 10 60 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 10mm u. Schlauch 3/8


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewindegröße: 10 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Baumaterialien: Messing (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Karton: 10
Form: Selbstbefestigender Steckverbinder für Messing-Kompressionsfitting
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 16 mm (O.D.)
Gewicht: 0,03

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Gewicht der Verpackung312 g
Typselbstbefestigende widerhakenverschraubung (schnellverschraubung)
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffmessing
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur100 °C
Ausführungrecht
Rohraußendurchmesser19 mm
Druck16 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,82 inkl. MwSt.