Referenzen
Parker:1CA48-10-6
Rubix:81512
Hersteller:1CA48-10-6

Produktdetails : 1CA48-10-6 Dichtkegel
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 25 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 48 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Hex Größe 1: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex Größe 2: 17 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M16x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 25 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 48 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Hex Größe 1: 19 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex Größe 2: 17 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 400, 40.0
Anschlussgröße: 10 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gerades drehgelenk |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | metrisch l-vrouwelijk - draaibaar (24° conus met o-ring) |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std