Referenzen
Parker:1CF48-28-16
Rubix:97442
Hersteller:1CF48-28-16


Technische Zusammenfassung
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 28 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1CF48-28-16 Dichtkegel
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 25,4 mm Schlauch I.D., 1 Zoll Schlauch I.D., -16 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M36x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 72 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 71 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 101 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Wasser, Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft
Schlauchgröße: 41 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 210, 21.0
Anschlussgröße: 28 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 28
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 25,4 mm Schlauch I.D., 1 Zoll Schlauch I.D., -16 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M36x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch L, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch L - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 72 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 71 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 101 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Wasser, Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft
Schlauchgröße: 41 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 210, 21.0
Anschlussgröße: 28 mm
Anschlusstyp: DKOL
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 28
Technische Informationen
Attribute
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | 28 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 48 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std