0134 66 27 Einschraubtülle R3/4 für Steckschlauch 5/8

Legris Einschraubtülle R3/4 für Steckschlauch 5/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0134 66 27
Rubix:473934
Hersteller:0134 66 27
EAN:0820099117140
0134 66 27 Einschraubtülle R3/4 für Steckschlauch 5/8

Technische Zusammenfassung

Typ134
Anschluss 13/4 bspt male ''
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0134 66 27 Einschraubtülle R3/4 für Steckschlauch 5/8


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewinde Größe: R 3/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 23
Maximale Betriebstemperatur: 107
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Karton: 5
Form: Selbstbefestigender Barb-Stecker
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Schlauch-Innendurchmesser: 15.9 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 23 mm (O.D.)
Gewicht: 0.101

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht101 g
Gewicht der Verpackung539 g
Typ134
Anschluss 13/4 bspt male ''
Werkstoffmessing
Ausführungrecht
Rohraußendurchmesser27 mm
Gewindedurchmesser26,44 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
52,85 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,89 inkl. MwSt.