7914 06 10 3/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm u. AG G1/8
Legris 3/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm u. AG G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7914 06 10
Rubix:475551
Hersteller:7914 06 10
EAN:0820099337869

Produktdetails : 7914 06 10 3/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm u. AG G1/8
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Anschlussgröße: n/a
Anschlusstyp: Gewinde, Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 3-Wege
Material Klemmring: Rostfreier Stahl
Griffart: Kurzer Hebel (Polymer), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Materialien der Konstruktion: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Entlüftete Push-in-Kugelhähne und Kugelhähne mit Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 3/2 Inline Mini-Kugelhahn mit Entlüftungsanschluss
Spezifikationen Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 6
Gewicht: 0,045, 0,099
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Anschlussgröße: n/a
Anschlusstyp: Gewinde, Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 3-Wege
Material Klemmring: Rostfreier Stahl
Griffart: Kurzer Hebel (Polymer), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Materialien der Konstruktion: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Entlüftete Push-in-Kugelhähne und Kugelhähne mit Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 3/2 Inline Mini-Kugelhahn mit Entlüftungsanschluss
Spezifikationen Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 6
Gewicht: 0,045, 0,099
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 469 g |
| Typ | 7914 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
255,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort