7911 08 13 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 8mm, G1/4AG
Legris 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 8mm, G1/4AG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7911 08 13
Rubix:475549
Hersteller:7911 08 13
EAN:0820099337562

Produktdetails : 7911 08 13 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 8mm, G1/4AG
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Anschlussgröße: n/a
Anschlusstyp: Gewinde, Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blauer kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Kugelhähne mit Push-in und Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzwerkstoff: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 in line mini ball valve male
Specifications Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 8
Gewicht: 0,04, 0,088
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Anschlussgröße: n/a
Anschlusstyp: Gewinde, Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blauer kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Kugelhähne mit Push-in und Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzwerkstoff: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 in line mini ball valve male
Specifications Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 8
Gewicht: 0,04, 0,088
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 456 g |
| Typ | 7911 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
249,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort