7910 04 00 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn m.Blitzanschl. 4mm
Legris 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn m.Blitzanschl. 4mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7910 04 00
Rubix:475547
Hersteller:7910 04 00
EAN:0820099337319

Produktdetails : 7910 04 00 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn m.Blitzanschl. 4mm
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Anschlussgröße: 4
Anschlusstyp: Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blauer kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 4
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Kugelhähne mit Push-in-Anschluss
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzwerkstoff: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 in line Mini-Kugelhahn
Spezifikationen Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 4
Gewicht: 0,039, 0,0858
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Anschlussgröße: 4
Anschlusstyp: Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blauer kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 4
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Kugelhähne mit Push-in-Anschluss
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzwerkstoff: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 in line Mini-Kugelhahn
Spezifikationen Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 4
Gewicht: 0,039, 0,0858
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 429 g |
| Typ | durchflussregulierung |
| Anschlusstyp | metrisch |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
206,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort