703232 Leder-Umhaengetasche

Ledertasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:703232
Rubix:3475936
EAN:3148517032323
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffleder
Farbebraun
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 703232 Leder-Umhaengetasche


Diese Facom-Ledertasche überzeugt durch ihre hohe Robustheit und Langlebigkeit und ist perfekt für den Transport von Werkzeugen auf allen Arten von Baustellen. Sie wurde speziell für die Anforderungen von Technikern, Handwerkern und Fachkräften aus dem Bauwesen entwickelt und bietet einen zuverlässigen, funktionalen Stauraum, ohne dabei auf ein ansprechendes Design zu verzichten.

Eigenschaften:
Gefertigt aus hochwertigem Spaltleder, bietet diese kompakte Tasche eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung sowie gegen die anspruchsvollen Bedingungen auf Baustellen oder in Werkstätten. Verstärkte Seitenwände sorgen für eine stabile Form, selbst bei voller Beladung. Das gefütterte Innenfutter schützt die Werkzeuge effektiv und erhöht die Lebensdauer des Leders. Gelbe Ziernähte verleihen der Tasche eine hochwertige Optik und verstärken zugleich die Nähte. Der Verschluss erfolgt über drei verstellbare Riemen mit Schnallen. Der verstellbare Schultergurt mit Schnalle passt sich jeder Körpergröße an und ermöglicht ein bequemes Tragen über der Schulter, sodass die Hände frei bleiben.

Spezifikationen:
• Referenz: 703232
• Material: Spaltleder, im Taschenbereich gefüttert
• Montage: Vernickelte Nieten
• Verschluss: 3 verstellbare Riemen mit Schnallen
• Schultergurt: verstellbar mit Schnalle
• Verstärkte Seitenwände
• Höhe: 125 mm
• Länge: 405 mm
• Breite: 145 mm
• Nettogewicht: 880 g

Stärken

• Hohe Robustheit: Dickes, gefüttertes Leder und verstärkte Seitenwände für eine lange Lebensdauer
• Hoher Tragekomfort: Verstellbarer Schultergurt für eine individuelle Anpassung an jeden Anwender
• Erhöhte Sicherheit: Drei verstellbare Schnallenriemen sorgen für einen festen und zuverlässigen Verschluss

Anwendungen

Entwickelt für den sicheren und praktischen Transport von Werkzeugen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen ist diese Tasche ideal geeignet für Elektriker, Installateure, Wartungstechniker, Mechaniker oder Handwerker, die auf wechselnden Einsatzorten arbeiten. Die stabile Konstruktion macht die Tasche besonders geeignet für Baustellen, Werkstätten oder Garagen und optimal zum Schutz empfindlicher Werkzeuge wie Drehmomentschlüssel, Ratschen oder anderer Mess- und Prüfwerkzeuge.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1060 g
Verpackungsmaße (L x B x H)400x165x150 mm
Gewicht der Verpackung1128 g
Werkstoffleder
Farbebraun
Breite145 mm
Höhe125 mm
Länge405 mm
144,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage