9773930010 Werkzeugtrolly 485x373x232mm HDPE Tafel mit Taschen

Werkzeugtrolly

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:73930010, 9773930010
Rubix:2898573
Hersteller:4317784633819
EAN:4317784633819
9773930010 Werkzeugtrolly 485x375x230mm HDPE mit Taschen FORMAT

Produktdetails : 9773930010 Werkzeugtrolly 485x373x232mm HDPE Tafel mit Taschen


Werkzeugtrolly 485x375x230mm HDPE mit Taschen FORMAT
Werkzeugkoffer mit Rollen Ausführung: Aus extrem widerstandsfähigem HDPE-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem, pulverbeschichtetem 3-fach-Teleskop-Auszug und leichtgängigen Inlinerrollen. Bodenschale Höhe 88 mm, frei unterteilbar. Mit robusten, standfesten Scharnieren, Sicherheitsdeckelhalter, Koffer bis zu 35 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium mit Stoßschutz. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 23 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 23 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 14 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 großes Einsteckfach auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 7 Schlaufen auf der Deckeltafel 1 Dokumentenfach in der Deckeltafel

Technische Informationen


Attribute
239,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std