9774130115 Rolltasche 515x455mm 10 Fächer

Rolltasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:74130115, 9774130115
Rubix:2897170
Hersteller:4317784633734
EAN:4317784633734
9774130115 Rolltasche 515x455mm 10 Fächer FORMAT

Produktdetails : 9774130115 Rolltasche 515x455mm 10 Fächer


Rolltasche 515x455mm 10 Fächer FORMAT
Rolltasche, Nylon Ausführung: Aus strapazierfähigem Nylon (600 Denier) mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband. Fächerbreite ca.: 3 x 30 mm; 2 x 40 mm; 2 x 45 mm; 2 x 50 mm; 1 x 60 mm; 1 x 70 mm

Technische Informationen


Attribute
15,44 exkl. MwSt.
/ Stück
18,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std