9774130045 Werkzeugtasche m.Rollen+Teleskopgriff 460x340x450mm Nylon
Werkzeugtasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:74130045, 9774130045
Rubix:2898603
Hersteller:4317784572224
EAN:4317784572224
Produktdetails : 9774130045 Werkzeugtasche m.Rollen+Teleskopgriff 460x340x450mm Nylon
Werkzeugtasche mit Rollen und Teleskopgriff 460x340x450mm Nylon FORMAT
Werkzeugtasche mit Rollen, Nylon Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit verstärkten Wänden, Bodenschale und drei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 3-fach-Teleskopauszug und die drei breiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolstertem Tragegriff. Verschließbar über Klettstreifen und zwei Steckverschlüsse. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 6 Einsteckfächern im großen Hauptfach 5 Einsteckfächern auf der herausnehmbaren Mittelwand 1 großen vorne aufgesetzten Tasche mit Reißverschluss 1 gepolsterten Fach für Dokumente, Laptop etc. bis ca. 400 x 35 x 280 mm 1 Innentasche mit Reißverschluss 4 Außentaschen mit Klettverschluss 1 Einsteckfach auf der Außenseite 1 Clip für Bandmaße
Werkzeugtasche mit Rollen, Nylon Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit verstärkten Wänden, Bodenschale und drei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 3-fach-Teleskopauszug und die drei breiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolstertem Tragegriff. Verschließbar über Klettstreifen und zwei Steckverschlüsse. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 6 Einsteckfächern im großen Hauptfach 5 Einsteckfächern auf der herausnehmbaren Mittelwand 1 großen vorne aufgesetzten Tasche mit Reißverschluss 1 gepolsterten Fach für Dokumente, Laptop etc. bis ca. 400 x 35 x 280 mm 1 Innentasche mit Reißverschluss 4 Außentaschen mit Klettverschluss 1 Einsteckfach auf der Außenseite 1 Clip für Bandmaße
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

