Referenzen
Wera:05004357001
Rubix:2925522
Hersteller:05004357001
EAN:4013288211491



Produktdetails : 9790590015 Werkzeugtasche2Go 2 455x330x170mm Nylon
Werkzeugtasche Wera2Go 2 455x330x170mm Nylon Wera
Werkzeugumhängetasche Wera 2go 2 Ausführung: Formstabiler Taschenkörper aus gewebekaschierten Kunststoffplatten mit hoher Schnitt- und Stichresistenz. Schützt das Werkzeug vor Nässe und Beschädigung. Durch das Klettsystem können Taschen des Wera-2go-Systems sowie Sätze und Garnituren in Textiltaschen mit Klettzone kombiniert werden. So lässt sich schnell und einfach eine Tasche zusammenstellen, die auf die jeweilige Arbeitsanforderung ausgerichtet ist. Große Umhängetasche mit gepolstertem, verstellbarem, abnehmbarem Tragegurt und Tragegriff. Klettzonen innen und außen zur Aufnahme von kompatiblen Taschen und Boxen. Lieferung mit einem entnehmbarem Köcher mit variablem Klettteiler zur weiteren Unterteilung.
Werkzeugumhängetasche Wera 2go 2 Ausführung: Formstabiler Taschenkörper aus gewebekaschierten Kunststoffplatten mit hoher Schnitt- und Stichresistenz. Schützt das Werkzeug vor Nässe und Beschädigung. Durch das Klettsystem können Taschen des Wera-2go-Systems sowie Sätze und Garnituren in Textiltaschen mit Klettzone kombiniert werden. So lässt sich schnell und einfach eine Tasche zusammenstellen, die auf die jeweilige Arbeitsanforderung ausgerichtet ist. Große Umhängetasche mit gepolstertem, verstellbarem, abnehmbarem Tragegurt und Tragegriff. Klettzonen innen und außen zur Aufnahme von kompatiblen Taschen und Boxen. Lieferung mit einem entnehmbarem Köcher mit variablem Klettteiler zur weiteren Unterteilung.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Länge | 480 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std