9773880040 Werkzeugtrolly 480x375x200mm ABS Tafel mit Taschen

Werkzeugtrolly

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:73880040, 9773880040
Rubix:2898572
Hersteller:4317784633802
EAN:4317784633802
9773880040 Werkzeugtrolly 485x370x200mm ABS mit Taschen FORMAT

Produktdetails : 9773880040 Werkzeugtrolly 480x375x200mm ABS Tafel mit Taschen


Werkzeugtrolly 485x375x200mm ABS mit Taschen FORMAT
Werkzeugkoffer mit Rollen Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem, pulverbeschichtetem 3-fach-Teleskop-Auszug und leichtgängigen Inlinerrollen. Bodenschale Höhe 88 mm, frei unterteilbar. Mit robusten, standfesten Scharnieren, Sicherheitsdeckelhalter, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium mit Stoßschutz. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 22 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 14 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 großes Einsteckfach auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 7 Schlaufen auf der Deckeltafel 1 Dokumentenfach in der Deckeltafel

Technische Informationen


Attribute
238,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std