9917020030 LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90 Grad 200Lumen

LED-Arb-Leuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer & Böcker:900/49
Rubix:2933961
Hersteller:900/49
9917020030 LED-Arb-Leuchte Punktstrahler 90 Grad 200lm Bauer + Böcker

Technische Zusammenfassung

Leistung2,5 W
Spannung24 V

Produktdetails : 9917020030 LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90 Grad 200Lumen


LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90°, ohne Dimmer

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.



Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90 Grad 200Lumen Bauer + Böcker
LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90°, ohne Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.

Technische Informationen


Attribute
Leistung2,5 W
Spannung24 V
124,20 exkl. MwSt.
/ Stück
147,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std