Chemikalienbeständiger Handschuh MAPA 34115138, Größe: 08 | Länge: 310 mm | Chemikalienschutzwert: KPT
Lebenswichtig 115
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34115138
Rubix:3316535
Hersteller:34115138
EAN:3245421151284



Produktdetails : VITAL 115 GR.8 PINK Schutzhandschuh Silikonfrei, Chemischer Schutz
Die Schutzhandschuhe MAPA Vital 115 sind die zuverlässige Wahl für Arbeitsumgebungen mit geringer Belastung. Gefertigt aus FSC®-zertifiziertem Natur-Latex, vereinen sie Tragekomfort, hohe Fingerfertigkeit und Umweltverträglichkeit. Sie schützen wirksam vor verdünnten Chemikalien und Reinigungsmitteln.
Eigenschaften:
Dieser chemikalienbeständige Schutzhandschuh gewährleistet eine sichere Griffigkeit und ein präzises Tastempfinden. Das flexible Natur-Latex mit rutschhemmender Außenstruktur sorgt für hohen Tragekomfort. Das innen aufgeraute Baumwollfutter nimmt Feuchtigkeit auf und reduziert Schwitzen – ideal für längere Einsatzzeiten. Zusätzlich überzeugt der Handschuh durch seine Widerstandsfähigkeit gegen verdünnte Säuren und Reinigungsmittel. Damit eignet er sich bestens für Standard-Reinigungsarbeiten sowie für trockene Montage- und Handhabungstätigkeiten.
Spezifikationen:
• Material: FSC®-zertifizierter Natur-Latex
• Farbe: Rosa
• Länge: 31 cm
• Materialstärke: 0,35 mm
• Innenausstattung: Baumwollflock-Futter
• Außenseite: rutschhemmende Struktur
• Verfügbare Größen: mehrere Ausführungen
• Stulpe: gerade Form
• Chemikalienbeständigkeit: Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
Normen:
• CE-zertifiziert, Kategorie III: Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 374-1 + A1: Typ B, KPT
• EN ISO 374-5: Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• EN 388 + A1: 0010X (mechanische Beständigkeit)
• EN ISO 21420: Feinfühligkeitsstufe 5/5
• EN 421: Schutz vor radioaktiver Kontamination
• REACH- & CLP-konform: frei von gelisteten Substanzen gemäß Anhang XVII und ohne SVHC über 0,1 %
Markeninformationen:
MAPA Professionnel ist eine renommierte französische Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich professioneller Handschutzlösungen. Mit modernster industrieller Expertise und kontinuierlicher Innovationsarbeit erfüllt MAPA die hohen Anforderungen verschiedenster Branchen – von Industrie über Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Hygiene- und Wartungsdienstleistungen. Qualität, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt der Markenphilosophie.
Eigenschaften:
Dieser chemikalienbeständige Schutzhandschuh gewährleistet eine sichere Griffigkeit und ein präzises Tastempfinden. Das flexible Natur-Latex mit rutschhemmender Außenstruktur sorgt für hohen Tragekomfort. Das innen aufgeraute Baumwollfutter nimmt Feuchtigkeit auf und reduziert Schwitzen – ideal für längere Einsatzzeiten. Zusätzlich überzeugt der Handschuh durch seine Widerstandsfähigkeit gegen verdünnte Säuren und Reinigungsmittel. Damit eignet er sich bestens für Standard-Reinigungsarbeiten sowie für trockene Montage- und Handhabungstätigkeiten.
Spezifikationen:
• Material: FSC®-zertifizierter Natur-Latex
• Farbe: Rosa
• Länge: 31 cm
• Materialstärke: 0,35 mm
• Innenausstattung: Baumwollflock-Futter
• Außenseite: rutschhemmende Struktur
• Verfügbare Größen: mehrere Ausführungen
• Stulpe: gerade Form
• Chemikalienbeständigkeit: Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %
Normen:
• CE-zertifiziert, Kategorie III: Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 374-1 + A1: Typ B, KPT
• EN ISO 374-5: Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• EN 388 + A1: 0010X (mechanische Beständigkeit)
• EN ISO 21420: Feinfühligkeitsstufe 5/5
• EN 421: Schutz vor radioaktiver Kontamination
• REACH- & CLP-konform: frei von gelisteten Substanzen gemäß Anhang XVII und ohne SVHC über 0,1 %
Markeninformationen:
MAPA Professionnel ist eine renommierte französische Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich professioneller Handschutzlösungen. Mit modernster industrieller Expertise und kontinuierlicher Innovationsarbeit erfüllt MAPA die hohen Anforderungen verschiedenster Branchen – von Industrie über Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Hygiene- und Wartungsdienstleistungen. Qualität, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt der Markenphilosophie.
Stärken
• Hohe Fingerfertigkeit: flexibler Latex und feine Oberfläche für präzise Arbeiten
• Lang anhaltender Tragekomfort: Baumwoll-Innenfutter reduziert Schweißbildung
• Zuverlässiger Chemikalienschutz: beständig gegen verdünnte Säuren und gängige Reinigungsmittel
• Nachhaltige Lösung: FSC®-zertifizierter Latex und recycelte Verpackung
• Lang anhaltender Tragekomfort: Baumwoll-Innenfutter reduziert Schweißbildung
• Zuverlässiger Chemikalienschutz: beständig gegen verdünnte Säuren und gängige Reinigungsmittel
• Nachhaltige Lösung: FSC®-zertifizierter Latex und recycelte Verpackung
Anwendungen
Die MAPA Vital 115 eignen sich optimal für leichte bis gelegentliche Arbeiten in wenig aggressiven Umgebungen. Sie sind die richtige Wahl in der mechanischen Industrie für Montage- und Handhabungsaufgaben ohne ölhaltige Teile, in der Lebensmittelindustrie für Reinigungsarbeiten sowie im öffentlichen Sektor für den Umgang mit Haushaltsreinigern und allgemeine Sauberkeitsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | pink |
| Stärke | 0,35 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
85,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
