Referenzen
Stieber:ASK 60
Rubix:1262188


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : ASK60 Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ask |
| Tragfähigkeit | 3579,2 kg |
| Bohrungsgröße | 60 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.237,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.852,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen