Referenzen
SKF:GS 81116
Rubix:312065
Hersteller:7982
EAN:7316577123022


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 5,75 mm |
Produktdetails : GS 81116 (SKF) Gehäusescheibe SKF
Axial-Lagerscheibe GS, Gehäusescheibe, außenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,75x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 143,8 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 5,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gs |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen