Referenzen
INA:LFS52-OL
Rubix:25901
Hersteller:0009296200000



Produktdetails : LFS52-OL Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Typ | lfs52-ol laufrollentragschiene |
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,91 € exkl. MwSt.
/ 0,1
22,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
