Referenzen
Ewellix:LWRPV 3200
Rubix:34432



Produktdetails : LWRPV 3200 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpv 3200 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
