Referenzen
Ewellix:LWRV 6150
Rubix:34445
EAN:4064329187084



Produktdetails : LWRV 6150 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrv 6150 führungsschiene |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Breite | 17,8 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
