Referenzen
Bosch Rexroth:R190211900
Rubix:94751


Technische Zusammenfassung
| Typ | star runner block - mit abstreifplatte und öleinheiten |
|---|
Produktdetails : R-1902-119-00 Laufrollenwagen
LAUFROLLENWAGEN AL LWA-020-SNS-FN-E-0
Laufrollenwagen 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | star runner block - mit abstreifplatte und öleinheiten |
| Länge | 79 mm |
| Breite | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen