Referenzen
Ewellix:LWRPV6200
Rubix:34435
EAN:4064329186988



Produktdetails : LWRPV 6200 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpv 6200 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 17,8 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
