LWRPM 3150 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix Präzisionsschiene mit Gleitbelag LWRPM
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:LWRPM 3150
Rubix:34412

Produktdetails : LWRPM 3150 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Präzisionsschiene mit Gleitbelag
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpm 3150 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
