Referenzen
SKF:361202 R
Rubix:8895
Hersteller:38906
EAN:7316577310729


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 361202 R (SKF) Kugellagerlaufrolle einreihig SKF
Einreihige Laufrollen mit Dichtungen an beiden Seiten sind für alle Schienenformen geeignet und werden in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet. Technisch handelt es sich dabei um ein einreihiges Rillenkugellager und mit dickwandigem Außenring mit balliger Lauffläche. Sie werden abgedichtet, auf Lebensdauer fettgeschmiert und einbaufertig geliefert. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70,1 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std