Referenzen
INA:LR5004-2RS
Rubix:13310
Hersteller:0008996740000
EAN:4064328471528


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : LR 5004-2RS (INA) Laufrolle INA
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Stärken
Unterstützt hohe radiale Belastungen und axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11700 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort