Referenzen
INA:LR5206-2Z-TVH-XL
Rubix:1792746
Hersteller:0827487210000
EAN:4054369195620


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23,8 mm |
Produktdetails : LR 5206-2Z-TVH-XL (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23,8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std