1978-570-0032 GR.52/54N SCHWARZ Overall mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BPlus Overall 1978
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1978-570-0032 52/54n
Rubix:2693308
EAN:4055301652621

Produktdetails : 1978-570-0032 GR.52/54N SCHWARZ Overall mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Strapazierfähig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Dehnbund im Rücken und verschließbare Armbündchen
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 2 Seitentaschen mit verschließbaren Durchgriff
● 1 Gesäßtaschen mit Patte und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● Dehnbund im Rücken und verschließbare Armbündchen
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 2 Seitentaschen mit verschließbaren Durchgriff
● 1 Gesäßtaschen mit Patte und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 5254n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 52/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage