Hose Planam 0121027, Größe: 27 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Baumwolle
Latzhose BW 290
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:0121027
Rubix:1532579
EAN:4030913121277

Produktdetails : LATZHOSE BW 290 KORNBL 27 PP607900327, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
Anpassungsfähig und umfangreich
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Brustlatztasche mit Messing-Reißverschluss
● Zusätzlich aufgesetzte Latztasche
● Verstellbare Seitenschlitze
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
● Hochgezogenes Rückenteil
● Gesäßtasche
● 1 Maßstabtasche
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● Brustlatztasche mit Messing-Reißverschluss
● Zusätzlich aufgesetzte Latztasche
● Verstellbare Seitenschlitze
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
● Hochgezogenes Rückenteil
● Gesäßtasche
● 1 Maßstabtasche
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
kornblumenblau, Größe 27
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 27 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034251 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
27