06669-135-11 GR. 82C44 KORNBLAU Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Lätzchen & Spange Freibourg royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06669-135-11-82C44
Rubix:1535664
EAN:5707209487841

Produktdetails : 06669-135-11 GR. 82C44 KORNBLAU Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro®, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen, höhenverstellbare Knietaschen, Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können
Mascot FREIBOURG Latzhose kornblau Gr. 82C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 82/44 |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | baumwolle/polyamid/kohlefasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/44
