07169-860-1403 GR. 82C64 WARNORANGE/GRÜN Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Lätzchen & Korsett Barras orange/grün
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07169-860-1403-82C64
Rubix:1535749
EAN:5707209578440

Produktdetails : 07169-860-1403 GR. 82C64 WARNORANGE/GRÜN Latzhose Barras 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung für hohe Sichtbarkeit, schmutzabweisend, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, regulierbarer Bund, Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss, Knietaschen mit Eingriff von unten
Mascot BARRAS Latzhose orange/grün Gr. 82C64
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | 82/64 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grün |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 290 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage