Referenzen
SKF:LAOS 09071
Rubix:648559
EAN:7316572679098

Produktdetails : LAOS 09071 Miniausgussdeckel purpur
Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | deckel mit mini-ausgießer |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39231090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen