LAOS 62437 Streckausgussdeckel gelb

LAOS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:LAOS 62437
Rubix:648605
EAN:7316572678565
LAOS 62437 Streckausgussdeckel gelb

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LAOS 62437 Streckausgussdeckel gelb


Der ausziehbare Ausgießdeckel LAOS 62437 von SKF wurde für das präzise Ausgießen von Schmierstoffen entwickelt, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Seine Auslassöffnung von 12 mm und der verlängerte Ausguss ermöglichen einen kontrollierten Fluss von niedrigviskosen Ölen. Das Produkt ist mit den LAOS Ölhandhabungsbehältern kompatibel.

Eigenschaften:
Der LAOS 62437 ist ein ausziehbarer Ausgießdeckel für die Handhabung und das Umfüllen von Öl. Der verlängerte Ausguss verbessert die Präzision beim Befüllen und reduziert unerwünschtes Auslaufen. Die 12-mm-Öffnung sorgt für einen geeigneten Durchfluss für niedrigviskose Schmierstoffe (unterhalb ISO VG 220).
Das Gehäuse besteht aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), einem Material, das für seine chemische Beständigkeit gegenüber Industrieölen bekannt ist. Die Verwendung mit Kraftstoffen oder Lösungsmitteln ist jedoch nicht geeignet. Der Deckel passt auf alle LAOS Ölhandhabungsbehälter.

Spezifikationen:
• Abmessungen (B x L x H): 147 x 390 x 235 mm
• Nettogewicht: 0,42 kg
• Material: hochdichtes Polyethylen (HDPE)
• Auslassgröße: 12 mm
• Farbe: gelb
• Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C

Stärken

• Ermöglicht präzises Ausgießen in schwer zugänglichen Bereichen dank ausziehbarem Ausguss
• Reduziert Überlaufen und Spritzer beim Umfüllen von niedrigviskosen Ölen durch eine kalibrierte 12-mm-Öffnung
• Beständig gegenüber chemischen Einflüssen von Schmierstoffen
• Gewährleistet Kompatibilität mit LAOS Ölhandhabungsbehältern

Anwendungen

Dieser Ausgießdeckel wird in der industriellen Instandhaltung, in Schmierdiensten und in der mechanischen Produktion eingesetzt. Er unterstützt das Befüllen von Gehäusen, Tanks oder Zentralschmiersystemen, insbesondere bei beengtem oder versetztem Zugang. Außerdem kommt er in der Fertigung, bei der Wartung rotierender Anlagen sowie im Maschinenparkmanagement zum Einsatz. Sein Einsatz ist für niedrigviskose Öle im Temperaturbereich von -40 °C bis 80 °C geeignet, jedoch nicht für die Verwendung mit Kraftstoffen oder Lösungsmitteln.

Technische Informationen


Attribute
Typausguss
Schlauchlänge235 mm
Zolltarifcode39231090
78,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen