LAOS 09866 Allzweckdeckel orange


LAOS

Referenzen
skf:LAOS 09866
rubix:648593
ean:7316572678350
LAOS 09866 Allzweckdeckel orange
Technische Zusammenfassung
Länge147 mm
Breite147 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LAOS 09866 Allzweckdeckel orange


Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung

Technische Informationen


Attribute
Länge147 mm
Breite147 mm
Höhe121 mm
FarbeOrange
Zolltarifcode39231090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,67 exkl. MwSt.
/ Stück
42,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage