Referenzen
SKF:LAOS 62451
Rubix:648606
EAN:7316572677834

Produktdetails : LAOS 62451 Allzweckdeckel gelb
Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | universaldeckel |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39231090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen