Schmiermittel und Zubehör
Schmiermittel und Zubehör
Ausrüstung für Schmierung
Ausrüstung für Schmierung - Zubehör / Ersatzteil
GISS SCHLAUCH FETTPRESSE 500 853659 Hochdruck-Panzerschlauch Fettpresse 500 mm Drm. 15 mm
GISS SCHLAUCH FETTPRESSE 500 853659 Hochdruck-Panzerschlauch Fettpresse 500 mm Drm. 15 mm
Hochdruck-Panzerschlauch Fettpresse
Referenzen
mecaline:
853659
rubix:
2399100
ean:
3660338097133
Technische Zusammenfassung
Typ
Schlauch für Fettpresse Ø 15 mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GISS SCHLAUCH FETTPRESSE 500 853659 Hochdruck-Panzerschlauch Fettpresse 500 mm Drm. 15 mm
• Norm: DIN 1283
• Außendurchmesser. 11 mm
• Anschluss beidseitig: M10x1
• Länge: 500 mm
• Ø 15 mm
Technische Informationen
Attribute
Typ
Schlauch für Fettpresse Ø 15 mm
Schlauchlänge
500
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
8,38
€
exkl. MwSt.
/
Stück
9,97
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (2)
PDF erzeugen