PRO LC-EINHEIT 250 CCM SF01 perma PRO LC 250 mit perma Multipurpose grease SF01

Mehrzweckfett

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:106639
Rubix:111223
EAN:4061201053345
PRO LC-EINHEIT 250 CCM SF01 perma PRO LC 250 mit perma Multipurpose grease SF01

Technische Zusammenfassung

Typschmierstoff-patrone
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PRO LC-EINHEIT 250 CCM SF01 perma PRO LC 250 mit perma Multipurpose grease SF01


perma PRO LC
Perma PRO LC-Einheit befüllt mit PERMA SF01, einem modern konzipierten Mehrzweckfett auf Basis bewährter Mineralöle und Inhaltsstoffe. Die gemischte Seifenbasis Lithium/Calcium vereint die positiven Eigenschaften beider Seifenbasen. PERMA SF01 ist wasserbeständig, oxidationsstabil und beinhaltet einen wirksamen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Es eignet sich besonders gut zur Schmierung stark vibrierender Maschinenelemente.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Typschmierstoff-patrone
84,4 mm
90,9 mm
Zolltarifcode27101999
28,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ